{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Turkusowy | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Długość szczęk | 20 mm | |
| Szerokość szczęk | 8 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Możliwość użycia do | Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Lina stalowa (maks. 1600 N/mm²) | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Długość ostrzy, Funkcja cięcia | 15 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita L | 170 mm | |
| Masa całkowita | 200 g |
| Numer artykułu | 2011638 | |
| EAN / GTIN | 4010886877517 | |
| Numer producenta | 2011638 | |
| Numer L | L60160 5007 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |