{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu; turquoise | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Longueur mors/mâchoire | 20 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 8 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Pour | fil (moyennement dur); fil (souple); câble métallique (max. 1600 N/mm²) | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Longueur lames, fonction de coupe | 15 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Matériau | Acier | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Longueur totale L | 170 mm | |
| Poids total | 200 g |
| Référence article | 2011638 | |
| EAN / GTIN | 4010886877517 | |
| Réf. fabricant | 2011638 | |
| Article hors catalogue | L60160 5007 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |