{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; turcoaz | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 20 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 8 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Recomandat pentru | Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale); Cablu de sârmă (max. 1600 N/mm²) | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare | 15 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Lungimea totală L | 170 mm | |
| Greutate totală | 200 g |
| Cod articol | 2011638 | |
| EAN / GTIN | 4010886877517 | |
| Număr producător | 2011638 | |
| L-Număr | L60160 5007 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |