• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe z VHM GARANT Master Alu HPC, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 8Xmm

Nr art.: 201070 8X
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
bez powłoki
Strategia skrawania
HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
1
Średnica skrawania Dc
8 mm
Długość skrawania Lc
31 mm
Długość całkowita L
70 mm
Średnica trzonka DS
8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
30 stopni
Klasa tolerancji
e8
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
43 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,09 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,07 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
8 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Alu
Oznaczenie producenta
GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser HPC
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
7,4 mm
Dokładność wyważenia
G 1,8
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
1
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Kąt sfazowania naroży
90 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
W
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
1
Posuw na ząb w
aluminium, dające krótki wiór
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); O (inne)
Grupa zastosowań narzędzi
W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
43 mm
Długość funkcjonalna
43 mm
Maks. prędkość obrotowa
35 000 min-1
Masa
34 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
żółty
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201070 8X
EAN / GTIN 4062406186340
Numer producenta 201070 8X
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie wyważone narzędzia, szczególnie dobrze nadają się do zastosowania we wrzecionach szybkobieżnych. Specjalna geometria zapewniająca zoptymalizowane odprowadzanie wiórów dzięki nowej metodzie wyważania.
Najwyższa stabilność ruchu bez bicia, zapewniająca najwyższą jakość powierzchni.