GARANT Master Alu VHM szármaró HPC 8X mm

Cikkszám: 201070 8X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 1
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál
Szár Hengeres szár
Kiegyensúlyozási fok szárral G 1,8, HA-val
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 31 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 43 mm
Nyak ⌀ D1 7,4 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,07 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,09 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201070 8X
EAN / GTIN 4062406186340

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb szendvics
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Finoman kiegyensúlyozott szerszámok, különösen jól használható gyors forgású orsókkal. Speciális geometria optimalizált forgácselvezetéshez új fejlesztésű kiegyensúlyozási eljárással.
Különösen nyugodt járású a kitűnő felületminőség érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz