• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de mango de MDI GARANT Master Alu HPC, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 8Xmm

Número de artículo: 201070 8X
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 1
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 31 mm
Longitud total L 70 mm
Diámetro del mango DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia e8
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 43 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,09 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 16 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 31 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,07 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Alu
Denominación del fabricante GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser HPC
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 7,4 mm
Calidad de equilibrado G 1,8
Número de cortes activos (lado frontal) Z 1
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante W
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 1
Grupo de aplicación de herramientas W
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Vorschub pro Zahn in aluminio: mecanizado con virutas cortas
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 43 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Peso 34 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 201070 8X
EAN / GTIN 4062406186340
Número del fabricante 201070 8X
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas finamente equilibradas, especialmente adecuadas para el uso con husillos de alta velocidad. Geometría especial para optimizar la eliminación de virutas con el nuevo proceso de equilibrado desarrollado.
Máxima suavidad de marcha para una excelente calidad de la superficie.