• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Alu Freză cilindro-frontală din carbură monobloc HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 8Xmm

Cod articol.: 201070 8X
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 1
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungime de tăiere Lc 31 mm
Lungimea totală L 70 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Unghi de răsucire 30 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 16 mm; 31 mm
Lăţime teşitură 0 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 46 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 25,5 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 7,4 mm
Lungimea capului L3 31,6 mm
Lungime umăr 43 mm
Tip de freză ISO J
Echilibrarea calității G 1,8
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 1
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 30 mm
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 43 mm
Turaţie max. 35.000 min-1
Greutate 34 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindrică (FWA); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL); Frezare rotativă (FDR)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 201070 8X
EAN / GTIN 4062406186340
Număr producător 201070 8X
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Scule cu geometrie atent echilibrată, recomandate îndeosebi pentru utilizarea cu arbori de înaltă turaţie. Geometrie specială pentru evacuarea optimizată a aşchiilor graţie procedeului de echilibrare inovator.
Silenţiozitate maximă la rulare pentru o calitate excepţională a suprafeţei.