Graphite handle riveting engineer hammer, 50 mm

Nr art.: 200C.50
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
Rodzaj produktu Hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 200C.50
EAN / GTIN 3148517554894
Numer producenta 200C.50
Numer L L60130 4438
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ergonomic safety handle with graphite core

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 138
  • L2 [mm]: 50
  • [kg]: 1.910