Ciocan de metalurgist mâner de grafit 50 mm

Cod articol.: 200C.50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 200C.50
EAN / GTIN 3148517554894
Număr producător 200C.50
L-Număr L60130 4438
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner ergonomic de siguranță cu miez de grafit

Caracteristică:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 138
  • L2 [mm]: 50
  • [kg]: 1.910