• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Graphitstiel 50 mm

Artikel-Nr.: 200C.50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 200C.50
EAN / GTIN 3148517554894
Herstellernummer 200C.50
L-Nummer L60130 4438
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern

Merkmal:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 138
  • L2 [mm]: 50
  • Gewicht in Kilogramm: 1,910