Zámečnické kladivo s grafitovou rukojetí 50 mm

Artiklové číslo: 200C.50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 200C.50
EAN / GTIN 3148517554894
Číslo výrobce 200C.50
L-číslo L60130 4438
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem

Charakteristika:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 138
  • L2 [mm]: 50
  • [kg]: 1.910