{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 1,7 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M1,7-6g | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6g | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki bezwiórowe |
| Numer artykułu | 200622 | |
| EAN / GTIN | 4046122007349 | |
| Numer producenta | 200622 | |
| Numer L | L10180 78 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |