{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj | |
| Metrični nazivni premer navoja | 1,7 mm | |
| Navoj | M1,7-6g | |
| Razred tolerance navoja | 6g | |
| Število rezil | 3 | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja zunaj | |
| Vrsta izdelka | Oblikovalec navoja |
| Številka izdelka | 200622 | |
| EAN/GTIN | 4046122007349 | |
| Številka proizvajalca | 200622 | |
| L-število | L10180 78 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |