Závitová rolna RS M 1,7 6g krátké zkosení RSR úzké

Artiklové číslo: 200622
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Jmenovitý průměr závitu metrický 1,7 mm
Závit M1,7-6g
Třída tolerance závitu 6g
Počet břitů 3
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 200622
EAN / GTIN 4046122007349
Číslo výrobce 200622
L-číslo L10180 78
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Kutálející se kostka / RS M 1,7 tolerance 6G chamfer short RSR narrow avecout chamferVysoce výkonné válcování závitů

Nenastavitelná švýcarská konstrukce, nitridované závitové válce Závitové válce JBO

Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu do přibližně 900 N/mm².