{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Rodzaj produktu | Pierścień osadczy | |
| Średnica zewnętrzna d2 | 13 mm | |
| Min. średnica wewnętrzna d1 | 8 mm | |
| Grubość s | 1,25 mm | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 200511 | |
| EAN / GTIN | 4046122587360 | |
| Numer producenta | 200511 | |
| Numer L | L10180 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |