Circlips RB M 8 25 x 9 mm

Réf.: 200511
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Taille des vis M8
Surface galvanisation
Sommaire 1 pc.
Type de produit circlip
Diamètre extérieur d2 13 mm
Diamètre intérieur min. d1 8 mm
Epaisseur s 1,25 mm
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 200511
EAN / GTIN 4046122587360
Réf. fabricant 200511
Article hors catalogue L10180 9
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

D'arret / Rondelles d'arret a la Rolleisen RB M 8

Circlips de rechange
1 chacun

Des jeux de rouleaux de filetage de rechange peuvent être fournis pour remplacer les jeux usés. Les nouveaux galets doivent être montés dans l'ordre correct. N° du rouleau 1 doit être monté dans l'évidement le moins profond de la face du corps de la filière. Les autres filières sont montées dans le sens des aiguilles d'une montre.