{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Dimensioni viti | M8 | |
| Superficie | es. zincata | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Tipo di prodotto | Anello di sicurezza | |
| Diametro esterno d2 | 13 mm | |
| Diametro interno min. d1 | 8 mm | |
| Spessore s | 1,25 mm | |
| Materiale | acciaio |
| Codice articolo | 200511 | |
| EAN / GTIN | 4046122587360 | |
| Codice del produttore | 200511 | |
| Numero-L | L10180 9 | |
| Produttore/persona responsabile | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |