Śrubokręt do zawleczek 1,5 mm

Nr art.: 2004658
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica końcówki 1,5 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 8 mm
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Długość całkowita 110 mm
Norma DIN 6450 C
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2004658
EAN / GTIN 4017981004169
Numer producenta 2004658
Numer L L60160 2333
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normą DIN 6450
GEDORE – stal wanadową
Równomiernie hartowane na całej długości i starannie odpuszczane
Głowice uderzeniowe odpuszczane w procesie hartowania indukcyjnego
Końce elementów zostały szlifowane na wysoki połysk i lakierowane bezbarwnym lakierem
Wymiary specjalne na zapytanie

Cecha szcz.:

  • Trzonek ośmiokątny [mm]: 8 mm
  • Wersja: Równomiernie hartowane na całej długości i starannie odpuszczane; głowice uderzeniowe odpuszczane indukcyjnie
  • Całkowita szerokość [mm]: 8 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 8 mm
  • Długość całkowita [mm]: 110 mm
  • Materiał: Stal wanadowa
  • Ø chwytu: 8 mm
  • Długość trzpienia napędowego [mm]: 30 mm
  • Ø trzpienia napędowego [mm]: 1,5 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie