{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Diâmetro da ponta | 1,5 mm | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | saca-pinos | |
| Forma da haste | de 8 faces | |
| Diâmetro da haste | 8 mm | |
| Modelo da cabeça de impacto | temperado; temperado | |
| Comprimento total | 110 mm | |
| Norma | DIN 6450 C | |
| Material | aço cromo-vanádio |
| Número do artigo | 2004658 | |
| EAN/GTIN | 4017981004169 | |
| Número do fabricante | 2004658 | |
| Número L | L60160 2333 | |
| Fabricante/responsável | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |