Thread rolling dies / RS M 1 tolerance 6h 25 x 9 mm

Nr art.: 200036
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 1 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M1-6h
Klasa tolerancji gwintu 6h
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 200036
EAN / GTIN 4046122299065
Numer producenta 200036
Numer L L10180 25
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread rolling dies / RS M 1 tolerance 6h

High performance thread rolling dies
Swiss Pattern
Non-adjustable design, nitrided thread rolls

JBO thread rolling dies are suitable for materials that can be cold formed and that have a minimum elongation of approx. 8% coupled with a tensile strength up to approx. 900 N/mm²