Filière à rouler RS M 1 6h

Réf.: 200036
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 1 mm
Filetage M1-6h
Classe de tolérance de filetage 6h
Procédé d’usinage filetage intérieur
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 200036
EAN / GTIN 4046122299065
Réf. fabricant 200036
Article hors catalogue L10180 25
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière rouler / RS M 1 tolérance 6h

Filières de roulage de filets à haute performance
Modèle suisse
Conception non réglable, rouleaux de filetage nitrurés

Les filières de roulage de filets JBO sont adaptées aux matériaux qui peuvent être formés à froid et qui ont un allongement minimum d'environ 8% couplé à une résistance à la traction jusqu'à environ 900 N/mm².