RS M 1 6h

N.º do artigo: 200036
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de rosca M
Diâmetro nominal da rosca, métrico 1 mm
Rosca M1-6h
Classe de tolerância da rosca 6h
Método de usinagem processamento de roscas internas
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 200036
EAN/GTIN 4046122299065
Número do fabricante 200036
Número L L10180 25
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrição

Descrição:

Rodar terrajas para roscar / RS M 1 tolerancia 6h

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón suizo
Diseño no ajustable, rodillos de rosca nitrurados

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².