Floor tool packaged NW35 360mm

Nr art.: 2.889-152.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Średnica wewnętrzna dyszy 35 mm
Rodzaj produktu Dysza
Zawartość 1 szt.
Przyłącze wtykanie
Możliwość użycia do ciecze
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2.889-152.0
EAN / GTIN 4054278256450
Numer producenta 2.889-152.0
Numer L L00940 2228
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

360 mm wide wet/dry floor nozzle with easy-to-change inserts. Includes brush strips and rubber lips.

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 360 x 220 x 90 mm
  • Width: 360 mm
  • Weight: 0.5 kg
  • Weight including packaging: 0.5 kg
  • Quantity: 1 pieces
  • Standard nominal diameter: DN 35