Boquilla de piso húmedo/seco, Adv, plástico, DN 35

Número de artículo: 2.889-152.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Diámetro boquilla interior 35 mm
Tipo de producto Boquilla
Contenido 1 ud.
Conexión encajar
Aptitud para líquidos
Material plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.889-152.0
EAN / GTIN 4054278256450
Número del fabricante 2.889-152.0
Número L L00940 2228
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

boquilla de piso húmedo/seco anchura de 360 mm con insertos fáciles de cambiar. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 360 x 220 x 90 mm
  • Anchura: 360 mm
  • Peso: 0,5 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,5 kg
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 35