Podlahová hubice na mokré/suché podlahy, Adv, plast, DN 35

Artiklové číslo: 2.889-152.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Průměr trysky vnitřní 35 mm
Druh produktu Tryska
Obsah 1 ks
Přípojka nasazování
Vhodné pro kapaliny
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.889-152.0
EAN / GTIN 4054278256450
Číslo výrobce 2.889-152.0
L-číslo L00940 2228
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

hubice na mokré a suché podlahy šířka 360 mm se snadno vyměnitelnými vložkami. Obsahuje kartáčkové proužky a gumové rty.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 360 x 220 x 90 mm
  • Šířka: 360 mm
  • Hmotnost: 0,5 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,5 kg
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35