Hose packaged NW35 2.5m

Nr art.: 2.889-134.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 2.889-134.0
EAN / GTIN 4054278256276
Numer producenta 2.889-134.0
Numer L L00940 1796
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

The suction hose with nominal diameter DN 35 is ideal for use with Kärcher wet/dry vacuum cleaners. The 2.5-meter hose has a bayonet 2.0 connection on the device side and a clip 2.0 connection on the accessory side. Both 2.0 connection connections are compatible with suction cups from 2017.

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 430 x 380 x 90 mm
  • Device side connection**: Bayonet 2.0
  • Accessory side connection*: Clip 2.0
  • versions: Standard
  • Weight: 0.6 kg
  • Weight including packaging: 0.7 kg
  • Length: 2.5 m
  • Quantity: 1 pieces
  • Standard nominal diameter: DN 35