Furtun de aspirare, NT, DN 35, lungime 2,5 m, clemă 2,0, baionetă 2,0

Cod articol.: 2.889-134.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2.889-134.0
EAN / GTIN 4054278256276
Număr producător 2.889-134.0
L-Număr L00940 1796
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Furtunul de aspirare cu diametru nominal DN 35 este ideal pentru utilizarea cu aspiratoarele umede/uscate Kärcher. Furtunul de 2,5 metri are un conector baionetă 2,0 pe partea dispozitivului și un conector clip 2,0 pe partea accesoriului. Ambele conexiuni 2,0 sunt compatibile cu ventuzele de la 2017.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 430 x 380 x 90 mm
  • Conexiune pe partea dispozitivului**: Baionetă 2,0
  • Conector lateral accesoriu*: Clema 2,0
  • Execuţie: Standard
  • Greutate: 0,6 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,7 kg
  • Lungime: 2,5 m
  • Cantitate: 1 bucăți
  • Diametru nominal standard: DN 35