sací hadice, NT, DN 35, délka 2,5 m , klip 2,0, bajonet 2,0

Artiklové číslo: 2.889-134.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.889-134.0
EAN / GTIN 4054278256276
Číslo výrobce 2.889-134.0
L-číslo L00940 1796
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

sací hadice ve jmenovité velikosti DN 35 je ideální pro použití s mokrými/suchými vysavači Kärcher. 2,5 metrů dlouhá hadice má bajonet 2,0-přípojka na straně zařízení a klip-2,0-přípojka na straně příslušenství. Obě 2,0 připojení jsou kompatibilní s přísavkami od 2017.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 430 x 380 x 90 mm
  • přípojka na straně zařízení**: Bajonet 2,0
  • přípojka na stránce příslušenství*: Spona 2,0
  • Provedení: Standard
  • Hmotnost: 0,6 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,7 kg
  • Délka: 2,5 m
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35