Spryskiwacz ciśnieniowy ∙ 1 l

Nr art.: 199N-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Turkusowy; Białe
Ciśnienie robocze maks. 2,5 bar
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał uszczelki Viton
Rodzaj produktu Rozpylacz ciśnieniowy
Pojemność 1 l
Możliwość użycia do Ciecze zawierające kwasy; środek czyszczący
Właściwości Dysza rozpylająca przestawna; Z rozpylaczem pistoletowym
Masa całkowita 0,46 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 199N-1
EAN / GTIN 4000896189007
Numer producenta 199N-1
Numer L L60140 3419
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Do rozpylania środków czyszczących i dezynfekujących, a także do odtłuszczania i smarowania
  • Zamknięty mechanizm pompy zwiększa odporność na działanie substancji chemicznych
  • Uniwersalne zastosowanie w branży motoryzacyjnej i przemysłowej
  • Obrabiany przedmiot, warsztat, czyszczenie/odtłuszczanie pojazdów, np. maszyn, silników, podłóg, obręczy itp.
  • Stosowanie olejów i środków uwalniających do maszyn, przedmiotów obrabianych, rozjazdów i elementów gąsienic, w produkcji form, szalunków itp.
  • odkażanie i czyszczenie podłóg, fasad, urządzeń sanitarnych, basenów itp.
  • Wbudowany zawór bezpieczeństwa (2,5 bara) pozwala na spust ciśnienia ze zbiornika przed jego otwarciem
  • Uszczelki z Vitonu
  • Uszczelki i materiały odporne na większość kwasów i rozpuszczalników, a także na najczęściej stosowane środki chemiczne w przemyśle, motoryzacji i profesjonalnym sprzątaniu
  • Regulowana dysza stożkowa i elastyczna dźwignia pompy zapobiegające ryzyku pęknięcia
  • strumień: 0,5 l/min przy ciśnieniu 2,5 bar z białą, regulowaną dyszą stożkową
    0,8 l/przy ciśnieniu 2,5 bar z szarą dyszą do strumienia płaskiego
  • Pojemność użytkowa: 1 l
  • Całkowita objętość: 1,35 l
  • Maks. Ciśnienie robocze [bar]: 2,5 bar
  • Waga netto (kg): 0,46 kg
  • pojemność: 1 l