Pulvérisateur à pression préalable

Réf.: 199N-1
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
Couleur turquoise; blanc
Pression de service max. 2,5 bar
Matériau corps plastique
Matériau du joint Viton
Type de produit pulvérisateurs sous pression
Capacité 1 l
Pour liquides à base d’acides; produit de nettoyage
Caractéristiques gicleur réglable; avec pistolet pulvérisateur
Poids total 0,46 kg

Identification et classification

Référence article 199N-1
EAN / GTIN 4000896189007
Réf. fabricant 199N-1
Article hors catalogue L60140 3419
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Pulvérisation de produits nettoyants et désinfectants, dégraissants et lubrifiants
  • Mécanisme de pompage encapsulé améliorant la résistance aux produits chimiques
  • Utilisation universelle dans les secteurs automobile et industriel
  • Nettoyage / dégraissage des pièces à travailler, des ateliers, des véhicules, par ex. les machines, moteurs, sols, jantes, etc.
  • Application d'huiles et d'agents de démoulage sur les machines, les pièces à travailler, les aiguillages et les composants de voie, dans le domaine de la construction des moules, pour les coffrages, etc.
  • Désinfection et nettoyage des sols, des façades, des installations sanitaires, des piscines, etc.
  • La valve de sécurité intégrée (2,5 bar) permet de dépressuriser le réservoir avant l'ouverture
  • Joints Viton®
  • Matériaux et joints résistants à la plupart des acides et solvants, ainsi qu'aux produits chimiques couramment utilisés dans l'industrie, les techniques de l'automobile et le nettoyage professionnel
  • Buse conique réglable et levier de pompage flexible et résistant à la rupture
  • Débit : 0,5 l/min à 2,5 bar avec la buse conique blanche réglable
    0,8 l/min à 2,5 bar avec la buse grise à jet laminaire
  • Capacité utile : 1 l
  • Capacité totale : 1,35 l
  • Pression de service max. [bar]: 2.5 bar
  • Poids net (kg): 0.46 kg
  • Capacité de remplissage: 1 l