Pulverizator cu presiune

Cod articol.: 199N-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea turcoaz; alb
Presiune de funcționare max. 2,5 bar
Material corp plastic
Materialul garniturii de etanşare Viton
Tip produs Pulverizator sub presiune
Volum 1 l
Recomandat pentru Lichide cu conținut de acizi; agenţi de curăţare
Caracteristici Duză de pulverizare reglabilă; Cu pistol de pulverizare
Greutate totală 0,46 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 199N-1
EAN / GTIN 4000896189007
Număr producător 199N-1
L-Număr L60140 3419
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Aplicarea prin pulverizare a agenților de curățare și dezinfectare, precum și pentru degresare și lubrifiere
  • Mecanismul încapsulat de acționare a pompei mărește rezistența la substanțe chimice
  • Utilizare universală în domeniul auto și industrial
  • Curățarea / degresarea pieselor, atelierelor, autovehiculelor, de ex. a mașinilor, motoarelor, pardoselilor, jantelor, etc.
  • Aplicarea uleiurilor și a agenților de separare pe mașini, piese, macazuri și componente de căi ferate, în construcția de forme, cofraje etc.
  • Dezinfectarea și curățarea pardoselilor, fațadelor, instalațiilor sanitare, piscinelor etc.
  • Supapa de siguranță integrată (2,5 bar) permite depresurizarea recipientului înainte de deschidere
  • Garnituri din Viton
  • Garnituri de etanșare și materiale rezistente la majoritatea acizilor și solvenților, precum și la produsele chimice utilizate cel mai frecvent în industrie, industria de autovehicule și domeniul curățării profesionale
  • Duză conică reglabilă și braț de pompă flexibil ce reduce riscul de rupere
  • Debit: 0,5 l/min. la 2,5 bar cu duză conică albă, reglabilă
    0,8 l/min. la 2,5 bar cu duză gri cu jet plat
  • Volum util: 1 l
  • Volum total: 1,35 l
  • Presiune de lucru max. [bar]: 2.5 bar
  • Greutate netă (kg): 0.46 kg
  • Cantitate de umplere: 1 l