Tlakový postřikovač

Artiklové číslo: 199N-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barva Tyrkysová; Bílá
Provozní tlak max 2,5 bar
Materiál těleso plast
Materiál těsnění Viton
Druh produktu Tlakový rozprašovač
Objem 1 l
Vhodné pro Kapaliny s obsahem kyselin; čisticí prostředky
Vlastnosti Nastavitelná postřikovací tryska; Se stříkací pistolí
Hmotnost celkem 0,46 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 199N-1
EAN / GTIN 4000896189007
Číslo výrobce 199N-1
L-číslo L60140 3419
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Postřik čisticími a dezinfekčními prostředky a také k odmaštění a mazání
  • Zakrytý čerpací mechanismus zvyšuje odolnost proti chemikáliím
  • Univerzální použití v oblasti automobilového a jiného průmyslu
  • Čištění/odmaštění obrobků, dílen, vozidel, např. strojů, motorů, podlah, disků atd.
  • Nanášení olejů a dělicích prostředků u strojů, obrobků,výhybek a kolejových součástí, ve výrobě forem, u bednění atd.
  • Dezinfekce a čištění podlah, fasád, sanitárních zařízení, bazénů atd.
  • Integrovaný bezpečnostní ventil (2,5 baru) umožňuje odtlakování nádoby před otevřením
  • Těsnění Viton
  • Těsnění a materiály odolné vůči většině kyselin a rozpouštědel a rovněž proti v průmyslu, technice motorových vozidel a profesionálním čištění nejčastěji používaným chemikáliím
  • Nastavitelná kuželová tryska a flexibilní čerpací páčka zabraňuje zlomení
  • Průtok: 0,5 l/min při 2,5 baru s bílou regulovatelnou kónickou tryskou
    0,8 l/min při 2,5 baru s šedou plochou tryskou
  • Užitečný obsah: 1 l
  • Celkový obsah: 1,35 l
  • Max. provozní tlak [bar]: 2.5 bar
  • Hmotnost netto (kg): 0.46 kg
  • Objem náplně: 1 l

Vhodné produkty