Szczotka uniwersalna 260 x 10 x 28 mm, 1 rząd/m, 0,3 mm, metal nieżelazny

Nr art.: 199678
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 199678
EAN / GTIN 9003171996784
Numer producenta 199678
Numer L L50140 1530
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Szczotka ręczna PREMIUM*** nadaje się do niemal każdego zadania.
  • Narzędzie to umożliwia okrawanie, czyszczenie spoin spawalniczych oraz czyszczenie powierzchni elementów wykonanych z metali nieżelaznych.
  • Wysokiej jakości rękojeść z drewna bukowego zapewnia użytkownikowi najwyższy komfort, a drut z mosiądzu gwarantuje doskonałe wyniki podczas obróbki metali nieżelaznych.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 90S DW – szczotki ręczne z uchwytem DRUT
  • Materiał do obróbki: Metale nieżelazne
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : 1 rzędów
  • Wymiar (dł. x szer. x wys.): 260 x 10 x 28 mm
  • Średnica: 260 mm
  • Grubość: 10 mm
  • Otwór: 135 mm
  • Narzędzie do: Szlifowanie ręczne

Zaleta:

  • Z ergonomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego zapewniającym wygodną obsługę
  • Drut z mosiądzu zapewnia najlepsze wyniki przy obróbce elementów z metali nieżelaznych

Zastosowanie:

  • Do usuwania rdzy, farby i lakieru, do okrawania, a także do przygotowywania powierzchni i precyzyjnej obróbki metali nieżelaznych

Materiał:

  • Metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do usuwania rdzy, farby i lakieru, do okrawania, a także do przygotowywania powierzchni i precyzyjnej obróbki metali nieżelaznych