Univerzální kartáč 260x10x28 mm 1 řada/M 0,3 mm PREMIUM neželezný kov

Artiklové číslo: 199678
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 199678
EAN / GTIN 9003171996784
Číslo výrobce 199678
L-číslo L50140 1530
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Ruční kartáč PREMIUM je vhodný pro téměř všechny úkoly. Tento nástroj lze použít k odstraňování otřepů, čištění svárů a čištění povrchu obrobků z neželezných kovů. Vysoce kvalitní rukojeť z bukového dřeva poskytuje uživateli maximální pohodlí a mosazný drát zajišťuje nejlepší výsledky při práci s neželeznými kovy.

Charakteristika:

  • Tvar: 90S DW RUČNÍ KARTÁČE SE ZÁVITEM DRÁT
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 1 řady
  • Rozměry (d x š x v): 260 x 10 x 28 mm
  • Průměr: 260 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 135 mm
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • S ergonomickou plastovou rukojetí pro pohodlnou manipulaci
  • Mosazný drát dosahuje nejlepších výsledků na obrobcích z neželezných kovů

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, odstraňování otřepů, přípravu povrchu a jemné dokončování neželezných kovů.

Materiál:

  • Neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, odstraňování otřepů, přípravu povrchu a jemné dokončování neželezných kovů.