Tyrolit spazzola multiuso 260x10x28 1 fila M0,3 PREMIUM alluminio

Codice art.: 199678
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 24 articoli
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
Codice articolo 199678
EAN / GTIN 9003171996784
Codice del produttore 199678
Numero-L L50140 1530
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • La spazzola manuale Premium è adatta a quasi tutti i lavori.
  • Questo utensile permette di sbavare, pulire i cordoni di saldatura e pulire le superfici dei pezzi in metallo non ferroso.
  • L'impugnatura in legno di faggio di alta qualità offre il massimo comfort all'operatore e il filo di ottone garantisce i migliori risultati quando si lavora con metalli non ferrosi.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE MANUALI 90S DW CON PESO FILO
  • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 1 fila/e
  • Dimensioni (L x P x a): 260 x 10 x 28 mm
  • Diametro: 260 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Foratura: 135 mm
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Con impugnatura ergonomica in plastica per un'elevata comodità d'uso
  • Il filo in ottone assicura i migliori risultati sui pezzi in metalli non ferrosi
  • Qualità massima

Uso:

  • Per rimuovere ruggine, vernice e vernice, sbavatura, preparazione di superfici e finitura di metalli non ferrosi

Materiale:

  • Alluminio
  • Alluminio

Per:

  • Rettifica a mano

Nota:

  • Per la rimozione di ruggine, pittura e vernice, per la sbavatura, la preparazione delle superfici e la finitura di precisione dei metalli non ferrosi