Lashing strap with clamp lock

Nr art.: 19960
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Niebieskie
Długość taśmy 1 m
Szerokość taśmy 25 mm
Materiał pasa poliester
Typ pasa ściągającego 1-elem.
Z hakiem nie
Typ grzechotki Zamek zaciskowy
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Pas zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19960
EAN / GTIN 4031405199606
Numer producenta 019960
Numer L L90110 399
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do zabezpieczenia drabiny podczas użytkowania i transportu
  • Długość 1,0 m

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 25mm
  • Wersja kolorystyczna: niebieska
  • Długość: 1000 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany