Sangle d'arrimage avec serrure de serrage

Réf.: 19960
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur bleu
Longueur sangle 1 m
Largeur sangle 25 mm
Matériau sangle polyester
Type de sangle d’arrimage 1 pièces
Avec crochet non
Type de cliquet fermeture par serrage
Sommaire Pièce unique
Type de produit sangle d’arrimage

Identification et classification

Référence article 19960
EAN / GTIN 4031405199606
Réf. fabricant 019960
Article hors catalogue L90110 399
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour fixer les conducteurs pendant l'utilisation et le transport
  • Longueur 1,0 m

Caractéristique(s):

  • Largeur: 25 mm
  • Coloris: Bleu
  • Longueur : 1000 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : Complètement assemblé