Upevňovací popruh se svěrným zámkem

Č. pol.: 19960
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 19960
EAN/GTIN 4031405199606
Číslo výrobcu 019960
Číslo L L90110 399
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro zajištění vodičů během používání a přepravy
  • délka 1,0 m

Charakteristika:

  • Šířka: 25 mm
  • Barevný design: modrá
  • Délka: 1000 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven