Jaskółczy ogon z fazą ciągniętą PolyMILL P1210 30°

Nr art.: 199354
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 199354
EAN / GTIN 04255911740347
Numer producenta 199354
Numer L L10220 142
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Średnica ostrza D [mm] 11,7, alfa 30°, Typ PolyMILL P1210, L P1 [mm] 3,75, Liczba ostrzy 3, PolyMILL Rozmiar P12, Kąt natarcia 6°, S max [mm] 1,45, F [mm] 0,5, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC