Coda di rondine con smusso PolyMILL P1210 30°

Codice art.: 199354
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
Codice articolo 199354
EAN / GTIN 04255911740347
Codice del produttore 199354
Numero-L L10220 142
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Diametro di taglio D [mm] 11,7, alfa 30°, tipo PolyMILL P1210, L P1 [mm] 3,75, numero di taglienti 3, PolyMILL dimensione P12, angolo di spoglia 6°, S max [mm] 1,45, F [mm] 0,5, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC