Side-rail extension on stabilisers with width 930 mm or 1200 mm

Nr art.: 19925
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Białe Biały perłowy
Z regulacją wysokości tak
Masa 0,1 kg
Kolor czarny; srebrna; białe
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19925
EAN / GTIN 4031405199255
Numer producenta 019925
Numer L L90110 893
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Bezstopniowa regulacja maks. 375 mm
  • Łatwy montaż na poprzeczkach
  • Tylko dla drabin o szerokości trawersu 930 mm lub 1200 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 100mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość: 594mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne, stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi