Prolunga per traversa con larghezza 930 mm o 1200 mm

Codice art.: 19925
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità cromatica, bianco Bianco perla
Es. regolabile in altezza si
Peso 0,1 kg
Colore black; silver; white
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19925
EAN / GTIN 4031405199255
Codice del produttore 019925
Numero-L L90110 893
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Regolabile in continuo max. 375 mm
  • Facile da montare su traverse
  • Solo per scale con larghezza traversa di 930 mm o 1.200 mm

Proprietà:

  • Larghezza: 100 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza: 594 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi