Gelænderforlængelse til tværstang med bredde 930 mm eller 1200 mm

Art.-nr.: 19925
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19925
EAN/GTIN 4031405199255
Producentnummer 019925
L-nummer L90110 893
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinløst indstilleligt max. 375 mm
  • Let at montere på tværbjælker
  • Kun til stiger med tværbjælkebredde 930 mm eller 1,200 mm

Egenskab:

  • Bredde: 100 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Længde: 594 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Plast, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj