Butelka do natryskiwania ∙ z możliwością ponownego napełniania ∙ 0,227 l

Nr art.: 199-4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Srebrna; Turkusowy
Ciśnienie robocze maks. 8 bar
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego
Materiał uszczelki Viton
Rodzaj produktu Rozpylacz
Pojemność 0,227 l
Możliwość użycia do olej
Masa całkowita 0,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 199-4
EAN / GTIN 4000896198429
Numer producenta 199-4
Numer L L60140 3984
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Do stosowania z preparatami wielofunkcyjnymi, takimi jak np. olej penetrujący, środek do usuwania rdzy oraz środek do czyszczenia hamulców
  • Oszczędność kosztów dzięki stosowaniu opakowań zbiorczych
  • beczek
  • Uszczelki z vitonu
  • W zestawie dysza strumieniowa o długości 155 mm oraz krótka dysza rozpylająca
  • Mgła rozpylająca i strumień punktowy
  • Łatwe czyszczenie dzięki dwuczęściowej konstrukcji
  • Łatwe napełnianie przez otwór w szyjce butelki (⌀ 25 mm) lub do dolnej części (⌀ 54 mm)
  • Przyjazny dla środowiska: Nie zawiera freonów i nadaje się do ponownego użycia
  • Zawór umieszczony w podłodze służy wyłącznie do napełniania sprężonym powietrzem
  • Maks. Ciśnienie robocze [bar]: 8 bar
  • Waga netto (kg): 0,4 kg
  • pojemność: 0 227 l