Vaporisateur · rechargeable

Réf.: 199-4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur argent; turquoise
Pression de service max. 8 bar
Matériau corps plastique; plastique
Matériau du joint Viton
Type de produit pulvérisateur
Capacité 0,227 l
Pour huile
Poids total 0,4 kg

Identification et classification

Référence article 199-4
EAN / GTIN 4000896198429
Réf. fabricant 199-4
Article hors catalogue L60140 3984
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Utilisation avec des sprays multifonctions, p. ex. l'huile pénétrante ou autre produit dégrippant ainsi que les produits de nettoyage pour les freins
  • Économie de coûts élevée grâce à l'utilisation de gros conteneurs
  • Valve de sécurité
  • Joints Viton
  • Buse de projection longue de 155 mm et buse de pulvérisation courte
  • Brouillard pulvérisé et jet ponctuel
  • Nettoyage simple grâce à la forme en deux parties
  • Remplissage facile par le goulot d'étranglement (25 mm de ⌀) ou dans la partie inférieure (54 mm de ⌀)
  • Respectueux de l'environnement : sans chlorofluorocarbure et réutilisable
  • La soupape qui se trouve dans le fond sert uniquement pour le remplissage avec de l'air comprimé
  • Pression de service max. [bar]: 8 bar
  • Poids net (kg): 0.4 kg
  • Capacité de remplissage: 0.227 l