Botella rociadora ∙ rellenable

Número de artículo: 199-4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color plateado; turquesa
Presión de funcionamiento máx. 8 bar
Material cuerpo plástico; plástico
Material junta Viton
Tipo de producto Pulverizador
Capacidad 0,227 l
Aptitud para aceite
Peso total 0,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 199-4
EAN / GTIN 4000896198429
Número del fabricante 199-4
Número L L60140 3984
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Uso con esprays multifunción, como, p. ej., aceite penetrante, aceites antioxidantes y agentes limpiadores para frenos
  • Ahorro de costes al utilizar envases grandes
  • Válvula de seguridad
  • Juntas de Viton
  • Incluida boquilla de chorro larga de 155 mm y boquilla de chorro corta
  • Niebla de pulverización y chorro puntual
  • Limpieza fácil gracias a su diseño en dos mitades
  • Sencillo llenado a través del cuello de botella (⌀ 25 mm) o por la parte inferior (⌀ 54 mm)
  • Respetuoso con el medio ambiente: sin CFC y reutilizable
  • La válvula situada en la base se utiliza exclusivamente para el llenado de aire comprimido
  • Presión de servicio máx. [bar]: 8 bar
  • Peso neto (kg): 0.4 kg
  • Volumen de llenado: 0.227 l