Console for ladder

Nr art.: 19844
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Szare Jasnoszary
Norma DIN EN 131
Masa 0,156 kg
Kolor szare
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19844
EAN / GTIN 4031405198449
Numer producenta 019844
Numer L L90110 33
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Odległość od ściany 160 mm, szerokość zewnętrzna 475 mm, średnica rury 25 mm
  • Stal ocynkowana

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 156mm
  • Wysokość: 70 mm
  • Długość: 475 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi