Staffa di sospensione della scala

Codice art.: 19844
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Normativa DIN EN 131
Peso 0,156 kg
Colore grigio
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19844
EAN / GTIN 4031405198449
Codice del produttore 019844
Numero-L L90110 33
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Distanza parete 160 mm larghezza esterna 475 mm, Ø tubo 25 mm
  • Acciaio zincato

Proprietà:

  • Larghezza: 156 mm
  • Altezza: 70 mm
  • Lunghezza: 475 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo