Console d'accrochage de l'échelle

Réf.: 19844
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, gris Gris clair
Norme DIN EN 131
Poids 0,156 kg
Couleur gris
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19844
EAN / GTIN 4031405198449
Réf. fabricant 019844
Article hors catalogue L90110 33
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Distance de paroi 160 mm largeur extérieure 475 mm, tuyau Ø 25 mm
  • Acier galvanisé

Caractéristique(s):

  • Largeur: 156 mm
  • Hauteur : 70 mm
  • Longueur : 475 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil