Wall-mounted ladder holder L

Nr art.: 19839
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19839
EAN / GTIN 4031405198395
Numer producenta 019839
Numer L L90110 105
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do oszczędzającego miejsce przechowywania drabiny na ścianie
  • Pasuje do wszystkich drabin jednostronnych (w tym drabin ML) i wszystkich drabin szczebelkowych z szyną o wysokości 58 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 47mm
  • Wysokość: 100 mm
  • Długość: 230 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal powlekana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi